曜日別特売
- お掃除簡単ステップ壁付トイレ Richell(リッチェル) 59779006

- お掃除簡単ステップ壁付トイレ Richell(リッチェル) 59779006
- お掃除簡単ステップ壁付トイレ Richell(リッチェル) 59779006
- お掃除簡単ステップ壁付トイレ Richell(リッチェル) 59779006
- お掃除簡単ステップ壁付トイレ Richell(リッチェル) 59779006
- お掃除簡単ステップ壁付トイレ Richell(リッチェル) 59779006
- お掃除簡単ステップ壁付トイレ Richell(リッチェル) 59779006
- お掃除簡単ステップ壁付トイレ Richell(リッチェル) 59779006

お掃除簡単ステップ壁付トイレ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ダークブラウン注文コード59779006品番-
参考基準価格(税別)¥3,734販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

お掃除ラクラク、お手入れしやすい壁付トイレです。
メッシュの周りにすき間なし!
失敗しにくい壁付タイプ。
子犬がトイレをおぼえやすい3面壁付きなので、トイレのしつけがしやすく、おしっこの飛び散りや漏れを抑えます。
・プラスチック製なので、水洗いできてお手入れ簡単です。
・ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。

材質本体・壁付き枠・メッシュ:ポリプロピレン、ゴム脚:熱可塑性エラストマーダークブラウンサイズレギュラー寸法(cm)49.3×35.3×16.3入口高さ:4.3製品質量(g)1,400耐熱温度(℃)本体・壁付き枠・メッシュ:120、ゴム脚:80対象対応シーツサイズ/レギュラーシーツ適応体重(kg)目安:8以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする