画像準備中

レンズ[保守用部品]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 形状ドーム形 青(S) 注文コード59779011 品番AL6D-LSPN05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥445
この商品は形状・色など43種類から選べます 他の種類を見る
青(S) 適合機種LBシリーズ用 形状ドーム形 外形寸法(mm)Φ16.0×H9.4 材質(レンズ)ポリアリレート樹脂

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59779011 AL6D-LSPN05 28956525 AL6DLSPN05 画像準備中 AP6S形小形表示灯 IDEC(和泉電気) 1箱(5個) 489 税込538 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする