お掃除簡単ステップ壁付トイレ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アイボリー 適応体重(kg)目安:8以下 注文コード59779015 品番-
参考基準価格(税別)¥3,734 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は色・適応体重など4種類から選べます 他の種類を見る

お掃除ラクラク、お手入れしやすい壁付トイレです。
メッシュの周りにすき間なし!
失敗しにくい壁付タイプ。
子犬がトイレをおぼえやすい3面壁付きなので、トイレのしつけがしやすく、おしっこの飛び散りや漏れを抑えます。
・プラスチック製なので、水洗いできてお手入れ簡単です。
・ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。

材質本体・壁付き枠・メッシュ:ポリプロピレン、ゴム脚:熱可塑性エラストマー アイボリー サイズレギュラー 寸法(cm)49.3×35.3×16.3入口高さ:4.3 製品質量(g)1,400 耐熱温度(℃)本体・壁付き枠・メッシュ:120、ゴム脚:80 対象対応シーツサイズ/レギュラーシーツ 適応体重(kg)目安:8以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする