Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の 動物用品
Richell(リッチェル)の 動物用品その他
ナーフドッグ グリップボール 5i
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59779128
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
噛みつきやすいゴム製メッシュ面を融合した布製おもちゃです。
噛みごたえの違いや音を楽しむ…。
噛みつきやすいゴム製メッシュ面を融合した布製おもちゃです。
噛むとキュッキュッと音が鳴ります。
材質
樹脂部:合成ゴム、布部:ナイロン
寸法(cm)
Φ9.6
製品質量(g)
120
対象
超小型犬〜大型犬用
適応体重(kg)
目安:40以下