- もっとお掃除簡単ペットサークル 120-60 Richell(リッチェル) 59779189

- もっとお掃除簡単ペットサークル 120-60 Richell(リッチェル) 59779189
- もっとお掃除簡単ペットサークル 120-60 Richell(リッチェル) 59779189
- もっとお掃除簡単ペットサークル 120-60 Richell(リッチェル) 59779189
- もっとお掃除簡単ペットサークル 120-60 Richell(リッチェル) 59779189
- もっとお掃除簡単ペットサークル 120-60 Richell(リッチェル) 59779189
- もっとお掃除簡単ペットサークル 120-60 Richell(リッチェル) 59779189
- もっとお掃除簡単ペットサークル 120-60 Richell(リッチェル) 59779189
- もっとお掃除簡単ペットサークル 120-60 Richell(リッチェル) 59779189

もっとお掃除簡単ペットサークル 120-60

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
色ダークブラウン
内容量1台注文コード59779189品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

前面パネルがフルオープン。お掃除がしやすいサークルです。
フルオープンで、もっとお掃除ラクラク。
前面パネルを開放状態にすることができます。
サークル内の物の出し入れがしやすく、ラクにお掃除できます。
本体を移動させずに、トレーのお手入れ(水洗い)ができます。
ドアは全開にした状態で、固定することができます。
高さのあるトレーが、汚れの飛び散りを抑えます。

色
ダークブラウン
材質
フレーム部・コーナージョイント・ジョイントヒンジ・縦連結用ジョイント:ポリプロピレン、エンドキャップ・トレー・ドアロック部:ABS樹脂、滑り部材:ポリアセタール、ゴム脚:熱可塑性エラストマー、ワイヤー部:スチール(ポリエステル塗装)
寸法(cm)
120.5×62×61H
製品質量(g)
9000
対象
超小型犬・小型犬用
適応体重(kg)
目安:8以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする