見守りカメラ LOOK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59779216 品番-
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ペットや赤ちゃんの様子をいつでもチェックできるカメラです。
ペットや赤ちゃんの様子をいつでもチェック!
コンパクトボディに便利な機能が満載です。
動画保存場所:microSD(最大128GB 約14日保存可能)
※microSDカードは同梱しておりません。
手動保存場所:スマートフォン本体
有効画素数:200万画素
カメラ画角(静止時):水平90° 垂直50°
撮影範囲:100°(上下) 360°(左右)
マイク&スピーカー:有り
ナイトビジョン:IR-CUT(赤外線ナイトビジョン、昼/夜モード自動切り替え)

仕様ナイトビジョン:IR-CUT(赤外線ナイトビジョン、昼/夜モード自動切り替え)、動画保存場所:microSD(最大128GB 約14日保存可能)※microSDカードは同梱しておりません。、手動保存場所:スマートフォン本体 セット内容カメラ本体、ACアダプター、USBケーブル、ブラケット、リリースピン、ネジ、両面テープ、ユーザーガイド 材質本体:ABS樹脂 電源Input:5V-1A、microUSBインターフェイス 対応OSiOS11.0以上/Android7.0以上 レンズ3.6mm F2.0 寸法(cm)Φ6.4×9.6H 有効画素数200万画素 製品質量(g)231 AC電源アダプタ(V)(入力)AC 100〜240 50/60Hz・(出力)DC5-1A 動作環境温度-20〜50℃、湿度90%以下 撮影範囲100°(上下)、360°(左右) 環境IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯) 動作検知最長距離約9m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする