ラプレ ネコトイレ 深型 60

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59779250 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,454 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

猫が出入りしやすい深型オープンタイプのネコトイレです。
インテリアに馴染むカラーで
猫と過ごすおしゃれ空間を演出
猫が出入りしやすい深型オープンタイプです。
プラスチック製なので、水洗いできてお手入れ簡単です。
固まる猫砂用

付属品スコップ 材質ポリプロピレン ホワイト 容量(L)目安ライン:約16 寸法(cm)60×44×21H 製品質量(g)1,100 対象猫用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする