ラプレ ネコトイレ フード付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59779286 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,054 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

猫砂の飛び散りを防ぐフード付きタイプのネコトイレです。
インテリアに馴染むカラーで
猫と過ごすおしゃれ空間を演出
猫砂の飛び散りを防ぐフード付きタイプです。
プラスチック製なので、水洗いできてお手入れ簡単です。
固まる猫砂用

付属品スコップ 材質ポリプロピレン ホワイト 容量(L)5.7(内底から5cm)、8.9(内底から7.7cm) 寸法(cm)37.5×48×40H 製品質量(g)1,300 耐熱温度(℃)120 対象猫用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする