自然土景観舗装材 マサキチ 25kg

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード59779329 品番-
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

人と環境にやさしい 景観舗装材
見た目が自然!
自然土そのままの落ち着いた風合いに仕上がりますので、アスファルトやコンクリートにはない「あたたかみ」を演出します。
照り返しが少なく暑くない
「土」本来の特性を活かすことで透水性・保水性に優れ、太陽からの照り返しを抑えるためヒートアイランド現象を緩和します。
雑草が生えにくく、水たまりも出来にくい!
雑草繁茂を抑制し、雨が降っても土砂の流出・泥はねを軽減し水たまりも出来にくくなります。
庭の緑に影響を与えない
透水性に優れているため、雨水を樹木や草花に容易に供給できるので、緑化維持に貢献できます。
人にもペットにも優しい!
特殊固化材(土壌汚染環境基準適合品)を使用した無機質で自然環境にやさしい舗装材ですので、安全・安心な施工を行えます。
簡単施工で工期が短い!
敷き均して散水だけで仕上がる為、アスファルトやコンクリートに比べ短期間で施工が終わります。

容量(kg)25 主原料自然土
関連資料:(9.06MB)
注意
※【施工上の注意】
※◆下地が粘土質で水はけが悪い場合は、砕石を3〜4cm厚に敷き均してください。
※◆施工面の端部は見切り板や縁石を設け、施工後端部の欠けが生じない様にしてください。
※◆施工厚は雑草抑制で3〜4cm、軽歩行の場合は4〜5cm厚必要です。
※◆ホース・バケツによる多量散水は材料が流出し表面状態が悪くなったり、強度が弱くなる原因になります。
※◆下地が凍結している場合は施工を避けてください。
※◆施工後、凍結の恐れがある場合は施工を見合わせるか保温養生をしてください。
※【使用上の注意】自動車等の重量物は施工面に載せないでください。
※【安全上の注意】
※◆施工時は出来るだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じてゴム手袋、保護メガネ、防塵マスク等を着用してください。
※◆万が一目に入った場合は直ちに清水で洗い流し医師の判断を受けてください。
※◆作業中、材料が目に入った場合は、直ちに水洗いしてすみやかに医師の診断を受けてください。
※◆残った材料は密封し湿気のない、お子様の手の届かない場所に保管してください。
※◆誤って飲み込んだ場合には多量の水を飲み込み胃の中の物を吐き出し医師の診断を受けてください。
※【お届け時の注意】
※複数ご注文される場合は、車上渡しでの納品となりフォークリフトが必要になる可能性がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする