舗装材 トースイクリート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 59779365 品番 グリーン
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

土の上にそのまま、簡単施工
環境にやさしい自然素材の舗装材でぬくもりを感じる風合い
1.優れた透水性・保水性
雨でも水溜りができません。またヒートアイランド現象(照り返し)を緩和します。
2.草刈りの手間が軽減
雑草繁茂を抑制し、傾斜地において土・砂の流出防止に最適です。
3.排水設備が減少できる
透水性効果により、排水側溝・貯留槽・浸透枡等の排水設備の設置数を減らすことができます。
4.安全性に考慮した側面が実現
ボーラス(多孔質)構造により、滑りにくく、足元に優しくフィットします。
5.透水性に効果を発揮
地中への雨水の浸透と優れた通気性で土の活性化、地中生態系を防ぎにくく、自然環境にたいして無害です。
6.施工が簡単に出来ます。
土の上にそのまま施工でき、水と混ぜるだけですので、施工費の削減に繋がります。

用途セット内容:種石20kg、粉体4kg グリーン 容量(kg)25
関連資料:(2.8MB)
注意
※【施工上の注意】
※ 雨や雪が降ると予想される場合は施工しないでください。
※ 気温が5℃以下になると予想される場合は施工しないでください。
※ 冬期に日当たりの悪い場所などでの施工は白華現象の原因になりますのでご注意ください。
※ 施工面の端部は見切りや縁石を設け、施工面端部の欠けが生じないようにしてください。
※ 上記に当てはまらない施工環境で著しく乾燥の妨げになるような場所(水はけ、日当たりの悪い場所)での施工は白華現象の原因となりますので避けてください。
※ 湿気の無い場所に床から離して保管してください。
※ 開封後は、出来るだけ早く使い切ってください。
※ ご使用時は、ゴム手袋その他、保護具を必ずご使用ください。
※ 本製品は、使用期限は製造日より6ヶ月以内です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする