畑中産業
畑中産業の ネット・シート・マルチ
畑中産業の シート
畑中産業の 防草シート
防草シート(砂利下) HYPER防草くん
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
59779417
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,960
販売価格(税別)
¥
13,600
バスケットに入れる
【抜群の防草効果&簡単施工】優れた透水性で丈夫な素材の防草シート
人工芝・砂利の下に敷くだけの簡単施工
用途
厚みが増すことで、さらに高耐久・高性能。遮光性がアップし、より防草効果に優れています。
材質
ポリプロピレン(不織布)
厚さ(mm)
0.6
色
ブラック
質量(g)
120/平米
寸法(幅W×長さL)(m)
1×50
関連資料:
(4.8MB)
注意
※【使用上の注意】◆火気の近くでは使用しないでください。
※◆シート自体に直接雑草を枯らす効果ありません。
※◆砂利などを上に敷く場合は、その部分に草が生える場合があります。
※◆スギナ、竹、笹、ヒメシバ、ススキ等、植物によっては突き抜ける場合があります。
※◆効果や本製品の耐久性は使用状況や環境等により異なります。
※◆本製品は雑草効果を保証するものではありません。
※本製品は商品改良の為、予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません