※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(Φmm)
8
動作方式
オルタネイト
ボタン形状
長角
注文コード
59779474
品番
AL8H-A11W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
取付穴径・動作方式・ボタン形状
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
照光色
乳白
ボタン形状
長角
取付穴径(Φmm)
8
端子形状
はんだ端子
保護構造
IP40