※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59779544 品番 AL8H-M11A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
種類照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1c 照光色アンバー ボタン形状長角 取付穴径(Φmm)8 端子形状はんだ端子 保護構造IP40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする