2026年度システム手帳A5リフィル ダヴィンチ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード59779566 品番DAR2604
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥880
販売価格(税別)
800

・見開き両面1ヶ月ブロック式/月曜始まり

仕様日付期間:16ヶ月分 2025年12月〜2027年3月 タイプ月間-1 寸法(幅W×高さH)(mm)148×210 穴数6 ページ数34ページ(17枚)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59779566
2026-01-20
用途:
仕事のスケジュールに
医療・福祉・介護関連業

毎年おなじのを買ってます。なかなか使い勝手が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする