曜日別特売
AL8H-P1Y Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ 表示灯 (長角形) IDEC(和泉電気) 59779632

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ 表示灯 (長角形)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ボタン形状長角照光色注文コード59779632品番AL8H-P1Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
種類関連商品照光色ボタン形状長角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59779815
2022-09-13
用途: 車の電装品

購入し2年半ほど予備として寝かしておりました。イザ、使おうと開封したらボタンが押せず役に立ちませんでした。
取り付ける前に気づいて良かったけれど、製品に当たり外れがあるようです。

対象商品 : 59779824
2020-05-20
用途: メンテナンス
山本設備電気・ガス・熱供給・水道業

即納してもらい、大変助かりました。
また利用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする