AL8M-A11W Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気) 1c はんだ端子 59779684

Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(Φmm)8 動作方式オルタネイト ボタン形状 注文コード59779684 品番AL8M-A11W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は取付穴径・動作方式・ボタン形状など12種類から選べます 他の種類を見る
動作方式オルタネイト 照光色乳白 種類照光式 保護構造IP40 接点構成1c ボタン形状 端子形状はんだ端子 取付穴径(Φmm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59779657
2024-04-01
用途:
福祉機器,制御盤
有限会社東光 様

以前,安いスイッチを使ってすぐ壊れた,信頼性のあるものがいいです

対象商品:
59779675
2022-06-13
用途:
車の修理
山口 様 (不動産業)

非常に良いが、ハードな使い方ではキャップが取れやすい。
頻繁にスイッチを押すような所には向いていないかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする