レイメイ藤井
レイメイ藤井の 手帳・カレンダー
レイメイ藤井の 手帳
レイメイ藤井の 手帳リフィル
2026年度システム手帳ポケットリフィル ダヴィンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
59779731
品番
DPR2632
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
・片面1週間/片面横罫ノート
仕様
日付期間:16ヶ月分 2025年12月〜2027年3月
タイプ
週間-2
寸法(幅W×高さH)(mm)
76×126
穴数
6
ページ数
140ページ(70枚)