レイメイ藤井
レイメイ藤井の 手帳・カレンダー
レイメイ藤井の 手帳
レイメイ藤井の 手帳リフィル
2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
59779880
品番
DR2698
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,155
販売価格(税別)
¥
1,050
バスケットに入れる
・見開き両面1週間/時間目盛付/縦型均等割 ・縦型時間目盛付なので時間ごとのスケジュール管理がしやすくなっています。
仕様
日付期間:16ヶ月分 2025年12月〜2027年3月
タイプ
DYD週間
寸法(幅W×高さH)(mm)
95×170
穴数
6
ページ数
142ページ(71枚)