2026年度システム手帳A5リフィル ダヴィンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード59779959 品番DAR2600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥715
販売価格(税別)
650

・2つ折り 長期的なプロジェクトを管理するのにとても便利です

仕様日付期間:1年分(2026年1月〜6月 1枚、2026年7月〜12月 1枚) タイプイヤープランニング 寸法(幅W×高さH)(mm)284×210(2つ折り時:148×210) 穴数6 ページ数4ページ(2枚)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする