レイメイ藤井
レイメイ藤井の 手帳・カレンダー
レイメイ藤井の 手帳
レイメイ藤井の 手帳リフィル
2026年度システム手帳A5リフィル ダヴィンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
59779968
品番
DAR2608
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
・高透明P.Pシート製 下敷として使える2年カレンダーです
仕様
日付期間:2026年〜2027年
タイプ
下敷カレンダー
寸法(幅W×高さH)(mm)
148×215
穴数
6
ページ数
1ページ(1枚)