2026年度システム手帳ポケットリフィル ダヴィンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード59780011 品番DPR2640
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥385
販売価格(税別)
350

・高透明P.Pシート製 下敷として使える2年カレンダーです。

仕様日付期間:2026年〜2027年 タイプ下敷カレンダー 寸法(幅W×高さH)(mm)76×131 穴数6 ページ数1ページ(1枚)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする