レイメイ藤井
レイメイ藤井の 手帳・カレンダー
レイメイ藤井の 手帳
レイメイ藤井の 手帳リフィル
2026年度システム手帳A5リフィル decona
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
59780047
品番
HAR26003
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
・ラミネート加工がしてあるのでシール等がはがしやすく、汚れにくいです。
仕様
日付期間:2026年〜2029年
タイプ
4年カレンダー
寸法(幅W×高さH)(mm)
148×210
穴数
6
ページ数
1ページ(1枚)