※表紙

RFDR2691 2026年度システムノートダイアリー レイメイ藤井 59780090 RFDR2691 2026年度システムノートダイアリー レイメイ藤井 59780090 RFDR2691 2026年度システムノートダイアリー レイメイ藤井 59780090

2026年度システムノートダイアリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 59780090 品番 RFDR2691
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

・左に月間ブロック、右に4区分リスト式というレイアウト。月間行事を見ながら4つのスケジュールが管理できる。

仕様日付期間:2025年12月〜2027年3月 サイズB6 質量(g)53 タイプブロック式マンスリー(片面1ヶ月日曜始まり)4プランリスト式マンスリー(片面1ヶ月日曜始まり)+ノート4ページ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×182×3 始まり月12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする