※表紙
レイメイ藤井
レイメイ藤井の 手帳・カレンダー
レイメイ藤井の 手帳
レイメイ藤井の 手帳本体
2026年度システムノートダイアリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
59780117
品番
RFDR2686
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
・カレンダーと同じように始まり、1ヶ月全体の予定が把握しやすい。
仕様
日付期間:2025年12月〜2027年3月
サイズ
A5
質量(g)
71
タイプ
ブロック式マンスリー(見開き1ヶ月 日曜始まり)+ノート4ページ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×210×3
始まり月
12