※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形 LED) BA9S
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1個
発光色
アンバー
動作方式
モメンタリ
注文コード
59780183
品番
ALD21602DNA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
発光色・動作方式
など
105
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
-
接点構成
2b
発光色
アンバー
取付穴径(Φmm)
30.5(0~0.5)
受金
BA9S
照光色
アンバー
保護構造
IP65
定格絶縁電圧(V)
600
動作方式
モメンタリ
ランプ電圧(V)
AC100/110
照光種別
LED
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)
5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質
銀
定格通電電流(A)
10
操作部形状
丸形(突形)
耐電圧(V/min)
AC2000(充電部とアース間)
使用周囲湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000