※表紙
レイメイ藤井
レイメイ藤井の 手帳・カレンダー
レイメイ藤井の 手帳
レイメイ藤井の 手帳本体
2026年度システムノートダイアリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
59780230
品番
RFDR2693
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
・左に月間ブロック、右に4区分リスト式というレイアウト。月間行事を見ながら4つのスケジュールが管理できる。
仕様
日付期間:2025年12月〜2027年3月
サイズ
B5
質量(g)
103
タイプ
ブロック式マンスリー(片面1ヶ月日曜始まり)4プランリスト式マンスリー(片面1ヶ月日曜始まり)+ノート4ページ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
179×252×3
始まり月
12