※表紙
レイメイ藤井
レイメイ藤井の 手帳・カレンダー
レイメイ藤井の 手帳
レイメイ藤井の 手帳本体
2026年度システムノートダイアリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
59780239
品番
RFDR2669
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
・カレンダーと連動して使える4プランリスト式。月間行事を見ながら4つのスケジュールが管理できる。
仕様
日付期間:2025年12月〜2027年3月
サイズ
B5
質量(g)
103
タイプ
ブロック式マンスリー(片面1ヶ月)4プランリスト式マンスリー(片面1ヶ月)+ノート4ページ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
179×252×3
始まり月
12