レイメイ藤井
レイメイ藤井の 手帳・カレンダー
レイメイ藤井の 手帳
レイメイ藤井の 手帳リフィル
2026年度システム手帳ポケット リフィル ラセ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
59780327
品番
LAR2686
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
・見開き両面1ヶ月ブロック式/インデックス付 ・見たい月をすぐに探せるインデックス付です
仕様
日付期間:16ヶ月分 2025年12月〜2027年3月
タイプ
月間-4
寸法(幅W×高さH)(mm)
76×126
穴数
6
ページ数
34ページ(17枚)