※表紙

RFDR2664 2026年度システムノートダイアリー レイメイ藤井 59780388 RFDR2664 2026年度システムノートダイアリー レイメイ藤井 59780388 RFDR2664 2026年度システムノートダイアリー レイメイ藤井 59780388

2026年度システムノートダイアリー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 59780388 品番 RFDR2664
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

・ノートとダイアリーが1冊でまとめられる。

仕様日付期間:2025年12月〜2027年3月 サイズB6 質量(g)118 タイプブロック式マンスリー(見開き1ヶ月)+6mm罫ノート(ドット方眼)60ページ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×182×6 始まり月12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする