※表紙
レイメイ藤井
レイメイ藤井の 手帳・カレンダー
レイメイ藤井の 手帳
レイメイ藤井の 手帳本体
2026年度システムノートダイアリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
59780415
品番
RFDR2665
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
・ノートとダイアリーが1冊でまとめられる。
仕様
日付期間:2025年12月〜2027年3月
サイズ
A5
質量(g)
157
タイプ
ブロック式マンスリー(見開き1ヶ月)+6mm罫ノート(ドット方眼)60ページ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×210×6
始まり月
12