※表紙
レイメイ藤井
レイメイ藤井の 手帳・カレンダー
レイメイ藤井の 手帳
レイメイ藤井の 手帳本体
2026年度システムノートダイアリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
B5
注文コード
59780431
品番
RFDR2666
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥950
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
・ノートとダイアリーが1冊でまとめられる。
仕様
日付期間:2025年12月〜2027年3月
サイズ
B5
質量(g)
227
タイプ
ブロック式マンスリー(見開き1ヶ月)+6mm罫ノート(ドット方眼)60ページ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
179×252×6
始まり月
12