※表紙
レイメイ藤井
レイメイ藤井の 手帳・カレンダー
レイメイ藤井の 手帳
レイメイ藤井の 手帳本体
2026年度システムノートダイアリー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
59780458
品番
RFDR26101
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
・見開き1週間で、ドット方眼と罫線入りのブロックフォーマット。TODOリスト&スケジュール管理、イラスト&一言日記や記録など多様な使い方ができる。
仕様
日付期間:2025年12月〜2027年3月
サイズ
B6
質量(g)
160
タイプ
ブロック式ウィークリー(見開き1週間)ノート8ページ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
128×182×9
始まり月
12