※表紙

RFDR26103 2026年度システムノートダイアリー レイメイ藤井 59780598 RFDR26103 2026年度システムノートダイアリー レイメイ藤井 59780598 RFDR26103 2026年度システムノートダイアリー レイメイ藤井 59780598

2026年度システムノートダイアリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 59780598 品番 RFDR26103
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

・見開き1週間で、ドット方眼と罫線入りのブロックフォーマット。TODOリスト&スケジュール管理、イラスト&一言日記や記録など多様な使い方ができる。

仕様日付期間:2025年12月〜2027年3月 サイズB5 質量(g)310 タイプブロック式ウィークリー(見開き1週間)ノート8ページ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)179×252×9 始まり月12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする