レイメイ藤井
レイメイ藤井の 手帳・カレンダー
レイメイ藤井の 手帳
レイメイ藤井の 手帳リフィル
2026年度システム手帳A5リフィル キーワード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
59780607
品番
WAR2656
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
・見開き両面1ヶ月ブロック式/月曜始まり/インデックス付 ・見たい月をすぐに探せるインデックス付です
仕様
日付期間:16ヶ月分 2025年12月〜2027年3月
タイプ
月間-3
寸法(幅W×高さH)(mm)
154×210
穴数
6
ページ数
34ページ(17枚)