レイメイ藤井
レイメイ藤井の 手帳・カレンダー
レイメイ藤井の 手帳
レイメイ藤井の 手帳リフィル
2026年度システム手帳A5リフィル キーワード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
59780616
品番
WAR2670
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
・片面1ケ月ブロック式/月曜始まり 片面1ケ月リスト式・4プラン・インデックス式
仕様
日付期間:16ヶ月分 2025年12月〜2027年3月
タイプ
月間-5
寸法(幅W×高さH)(mm)
154×210
穴数
6
ページ数
34ページ(17枚)