2026年度システム手帳聖書リフィル キーワード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード59780668 品番WWR2668
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

・見開き両面1ヶ月ブロック式&見開き両面1週間 ・スケジュールを使い分けられるタイプです。

仕様日付期間:16ヶ月分 2025年12月〜2027年3月 タイプ月間&週間 寸法(幅W×高さH)(mm)95×170 穴数6 ページ数212ページ(106枚)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする