※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFW-4M-0 SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオン 三興マテリアルサプライ 59780887 SFW-4M-0 SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオン 三興マテリアルサプライ 59780887 SFW-4M-0 SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオン 三興マテリアルサプライ 59780887 SFW-4M-0 SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオン 三興マテリアルサプライ 59780887

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59780887 品番SFW-4M-0
販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は29種類から選べます 他の種類を見る

ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。

材質SUS316 使用温度範囲(℃)-196〜360 六角対辺(mm)【E】12、【F】12 最高使用圧力(MPa)25.5 寸法D(mm)24.5 寸法B(mm)13.7 寸法C(mm)37.9 寸法A(Φmm)3 適合チューブ外径T(Φmm)4
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする