銅電極加工用ニック付き3枚刃スクエアエンドミル(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59782400 品番 DHS340 5.0
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

外周刃にニック形状(スタンダードタイプ)を採用。切りくずを分断することでスムーズに排出し、工具の欠損や折損を防ぎます。強ねじれ・特殊ニック形状で荒取り加工に最適です。

用途銅電極加工 その他【首角】12゜ 材質超微粒子超硬合金 全長60 刃数3 刃長15 表面処理ノンコート ねじれ角40゜ 外径5 シャンク径6
注意
※機械、チャックは剛性のある精度の高い物を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする