NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の スクエア超硬エンドミル
銅電極加工用ニック付き3枚刃スクエアエンドミル(ファインピッチタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59782427
品番
DHS340F 4.0
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
外周刃にニック形状(ファインピッチタイプ)を採用。切りくずをさらに細かく分断することで排出性が高まり、工具の欠損や折損を防ぎます。強ねじれ・特殊ニック形状で荒取り加工に最適です。
用途
銅電極加工
その他
【首角】12゜
材質
超微粒子超硬合金
全長
60
刃数
3
刃長
12
表面処理
ノンコート
ねじれ角
40゜
外径
4
シャンク径
6
注意
※機械、チャックは剛性のある精度の高い物を使用してください。