PROST's
関西ペイント PG80 原色 626 レディッシュバイオレット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個(1kg)
1個(1kg)
1個(2kg)
1個(3kg)
1個(4kg)
1個(500g)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(1kg)
注文コード
59782716
品番
626-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。★パープル・バイオレット系の調色ベースに。
使用方法
1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
用途
塗料
成分
PG80 原色 626 レディッシュバイオレット
色
レディッシュバイオレット
容量(kg)
1
配合
【塗料】100 : 【硬化剤】10:【希釈シンナー】50~70
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1000mL
希釈率(%)
【仕上げ塗り】0~20
危険物の性状
非水溶性
注意
※スプレーガン塗装用です。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい。