365-500 関西ペイント PG80 原色 365 ファストブルー PROST's 59783389

365-500 関西ペイント PG80 原色 365 ファストブルー PROST's 59783389
365-500 関西ペイント PG80 原色 365 ファストブルー PROST's 59783389
365-500 関西ペイント PG80 原色 365 ファストブルー PROST's 59783389
365-500 関西ペイント PG80 原色 365 ファストブルー PROST's 59783389
365-500 関西ペイント PG80 原色 365 ファストブルー PROST's 59783389
365-500 関西ペイント PG80 原色 365 ファストブルー PROST's 59783389
365-500 関西ペイント PG80 原色 365 ファストブルー PROST's 59783389
365-500 関西ペイント PG80 原色 365 ファストブルー PROST's 59783389
365-500 関西ペイント PG80 原色 365 ファストブルー PROST's 59783389

関西ペイント PG80 原色 365 ファストブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(500g)
内容量1個(500g)注文コード59783389品番365-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。

使用方法
1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。
2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
用途塗料成分PG80 原色 365 ファストブルーファストブルー容量(g)500配合【塗料】100 : 【硬化剤】10:【希釈シンナー】50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL希釈率(%)【仕上げ塗り】0~20危険物の性状非水溶性
注意
※スプレーガン塗装用です。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※別途、PG80用の硬化剤と希釈用シンナーが必要です。合わせてお買い求め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする