充電式シャワーウォッシュ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59783565 品番F22124
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

手を入れてカットするだけ。
使いたい時、片手で簡単装着。
手袋はお得な100枚セット付き。
ワンタッチで付け替え簡単。
フック穴と付属両面テープで設置場所を選ばない。
食品衛生法適合。
交換用手袋(別売)もあります。

材質
本体・タンクケース・ペットボトル用アタッチメント:ABS樹脂
キャップ・充電口カバー:シリコン樹脂
ポーチ:ポリエステル
付属品タンクケース・ペットボトル用アッタチメント・ポーチ 質量(g)225 電源USB充電式 収納時寸法(cm)縦5.3×横5.3×長さ16 使用時寸法(cm)縦5×横5×長さ30.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする