※パッケージ画像

EFPL36LED-N LEDコンパクト形 FPL36W相当 昼光色 エコデバイス 59783608 EFPL36LED-N LEDコンパクト形 FPL36W相当 昼光色 エコデバイス 59783608 EFPL36LED-N LEDコンパクト形 FPL36W相当 昼光色 エコデバイス 59783608 EFPL36LED-N LEDコンパクト形 FPL36W相当 昼光色 エコデバイス 59783608 EFPL36LED-N LEDコンパクト形 FPL36W相当 昼光色 エコデバイス 59783608 EFPL36LED-N LEDコンパクト形 FPL36W相当 昼光色 エコデバイス 59783608

LEDコンパクト形 FPL36W相当 昼光色

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59783608 品番EFPL36LED-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。
消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。
蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。
水銀などが含まれていないので、環境に優しい。
赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。
ガラスではないため、振動・衝撃に強い。

寸法(mm)外径約28.5×44.3×全長410 質量(g)約120 タイプFPL36W 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18 点灯形インバータ方式 全光束(Lm)1980 定格寿命(時間)約40000 光源色昼光色 電球の種類LED
注意
※基本的には、器具はそのままで取り付けるだけでご使用可能です。
※取付けの際には工事が必要になる場合もございますので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする