発光色赤
取付穴径(Φmm)30.5(0〜0.5)
保護構造IP65
接点構成1a1b
定格絶縁電圧(V)600
動作方式モメンタリ
ランプ電圧(V)AC/DC24
照光種別LED
保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25〜55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.5mm
接点材質銀
定格通電電流(A)10
受金BA9S
操作部形状丸形(突形フリガード付)
耐電圧(V/min)AC2000(充電部とアース間)
照光色赤
使用周囲湿度(%RH)45〜85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000