カネヤ製綱
カネヤ製綱の 墜落制止用器具
カネヤ製綱の 周辺器具 墜落制止用器具
カネヤ製綱の タイトナー・ロリップ 墜落制止用器具
法面用親綱 「横綱」
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
59783888
品番
18mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,978
販売価格(税別)
¥
119,980
バスケットに入れる
高強度で低伸度、型崩れ防止の後加工、耐侯劣化による強度低下は繊維素材の中では低く、野外で使用するのに最適です。
用途
土木法面用
仕様
甘打ち
色
黄色(色線あり)
長さ(m)
200
伸び(%)
5.9
引張強度(kN)
51
素材
外層:ポリエステル、内層:ポリプロピレン
太さ(mm)
18
質量(kg/巻)
37.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません