グリーン購入法適合付属品ケーブルトレー(XD-036CT-BK)×2個材質天板:木製・メラミン化粧板・塗装仕上エッジ・配線カバー(スチール・メラミン焼付塗装(ピュアホワイト)、オレフィン樹脂)/本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)/脚ベース:ABS樹脂カバー・アジャスター付質量(kg)51.8色天板:木目/本体:ホワイトタイプコーナーデスク取付高(mm)幕板取付高:床上195mm・220mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×1200×720天板厚さ(mm)30アズワン品番64-8105-74