YDH-M047EL-D-MW ビジネスデスク<YDHシリーズ> ワゴン LION (ライオン事務器) 59787263 YDH-M047EL-D-MW ビジネスデスク<YDHシリーズ> ワゴン LION (ライオン事務器) 59787263 YDH-M047EL-D-MW ビジネスデスク<YDHシリーズ> ワゴン LION (ライオン事務器) 59787263 YDH-M047EL-D-MW ビジネスデスク<YDHシリーズ> ワゴン LION (ライオン事務器) 59787263 YDH-M047EL-D-MW ビジネスデスク<YDHシリーズ> ワゴン LION (ライオン事務器) 59787263 YDH-M047EL-D-MW ビジネスデスク<YDHシリーズ> ワゴン LION (ライオン事務器) 59787263

ビジネスデスク<YDHシリーズ> ワゴン

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59787263 品番 YDH-M047EL-D-MW
参考基準価格(税別)¥89,900 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
天板:木目/本体:ホワイト 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×700×720 質量(kg)32.1 付属品ペントレー・横仕切板×2枚 仕様引出し:ラッチ機構・オールロック錠(施解錠表示・内筒交換仕様)・下段引出しは転倒防止機構付ロングストローク仕様 材質天板:スチール・メラミン化粧板・前面ポストフォーム・配線カバー(スチール・メラミン焼付塗装(ピュアホワイト)、オレフィン樹脂)/本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)・アジャスター付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×720 天板厚さ(mm)30 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:W317×D430×H76mm/中段:W317×D540×H265mm/下段:W317×D635×H265mm アズワン品番64-8106-61 グリーン購入法適合 引出しラッチ機構・オールロック錠(施解錠表示・内筒交換仕様)・下段引出しは転倒防止機構付ロングストローク仕様
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする