※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の デスク・テーブル
LION (ライオン事務器)の デスク周辺用品
LION (ライオン事務器)の デスクトップパネル
パネル
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ライトブルー
材質
布張り(再生PET)/フレーム:アルミ
タイプ
フロント用(クロスタイプ)・W1400用
注文コード
59787446
品番
YHP-V143-LB
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
色・材質・タイプ
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
色
ライトブルー
寸法(幅×高さ)(mm)
1400×350
タイプ
フロント用(クロスタイプ)・W1400用
適合サイズ(mm)
W1400用
仕様
取付金具付
材質
布張り(再生PET)/フレーム:アルミ
幅(mm)
1400
厚さ(mm)
30
高さ(mm)
350
アズワン品番
64-8107-78
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※中央にフレームが入り、左右2分割となります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません