グリーン購入法適合付属品横仕切板PS-14-BK 2枚、ペントレーPTR-8 1個材質天板:スチール・メラミン化粧板(メラミン剥離タイプ)・コードホール付・ポストフォーム仕上・ラッチ付中央引出し付/本体:スチール・粉体塗装(ライトグレー)・ラッチ機構・オールロック錠・アジャスター仕様質量(kg)48色天板:ライトグレー/本体:ライトグレータイプ片袖机・C袖寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×700天板厚さ(mm)30引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中央引出し内寸法:W610×D349×H39mm、C袖:上段(トレー小)小物類整理用/中段(A4)引出し内寸法/W317×D540×H265mm・ダブルサスペンションレール使用/下段(A4)引出し内寸法/W317×D540×H265mm・ダブルサスペンションレール使用アズワン品番64-8111-46