グリーン購入法適合仕様ラッチ付中央引出し付材質天板:スチール・メラミン化粧板・コードホール付・ポストフォーム仕上/本体:スチール・粉体塗装(ライトグレー)・アジャスター仕様質量(kg)43.5色天板:ライトグレー/本体:ライトグレータイプL型平机寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×700天板厚さ(mm)30引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中央引出し内寸法は左から:(1)W557×D349×H39mm・(2)W322×D349mm×H39mmの順アズワン品番64-8113-37